友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
L型カード立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826105
品番
07808XXX
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
サイズ
中
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:24×27×20
適合厚さ(mm)
カード:約1