友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
ユニクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826123
品番
56704-2X
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
サイズ
M
仕様
カード面の角度調整可能
材質
ポリカーポネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ部:45×38×29