友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
ユニクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826139
品番
56704-3X
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ
L
仕様
カード面の角度調整可能
材質
ポリカーポネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ部:55×50×38