友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
U型カード立 UC-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826209
品番
07505WHT
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:50×25×11
材質
スチロール
適合厚さ(mm)
カード:0.3まで対応