PETレシピホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45826288 品番 51693XXX
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質本体:PET透明1mm、サイドのみ:2mm サイズB7 ヨコ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×39×87 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:135×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする