友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の プライスレール/プライスカードホルダー
PETレシピホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826297
品番
51694XXX
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
本体:PET透明1mm、サイドのみ:2mm
サイズ
A6 タテ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:110×39×140
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:105×25