友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の その他専用ディスプレイ
友屋の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
ソーラーターンテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
45826315
品番
51696SLV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質
本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂
色
シルバー
テーブル寸法(mm)
Φ90
回転速度
1周約20〜35秒(何ものせない状態)※使用状況により多少変わってきます
耐荷重(g)
300
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:100×100×45
注意
※回転数は使用状況により多少変わってきます