友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の フロアポップスタンド
フロアースタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45826333
品番
20722XXX
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400〜2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
ブラック