友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の マグネット式ポップスタンド
マグネットPOP I型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826559
品番
20743XXX
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
付属品
強力マグネット付
材質
スチール・クロームメッキ、クリップ部:ポリカーボネイト
寸法(mm)
マグネットベース:62×40×15
色
クローム
サイズ
A3タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:300×450(マグネットベース含む)
線径(mm)
Φ5