友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の マグネット式ポップスタンド
マグネットPOP II型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826586
品番
20744BLK
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:300×323(マグネットベース含む)
線径(mm)
Φ5
寸法(mm)
マグネットベース:62×40×15
材質
スチール・塗装仕上、クリップ部:ポリカーボネイト
付属品
強力マグネット付