スライドマグネットPOP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45826629 品番 40732BLK
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ブラック 材質スチール・塗装仕上 サイズLL型 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:440(横バー部)×545〜800 付属品強力マグネット付 線径(mm)上部:Φ5、下部:Φ7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:476563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45826647
2022-04-02
用途:
POPを飾る
ファミリーマート東吾妻原町店 様 (卸売・小売業)

マグネットが強力ですごく使いやすいです。
大きさもバッチリ。

対象商品:
45826613
2021-08-23
用途:
販促物の掲示に
株式会社まつおか 様 (製造業)

POPを吊り下げる為に購入しました。向きが変えられるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする