友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の マグネット式ポップスタンド
スライドマグネットPOP
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826647
品番
40733BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
スチール・塗装仕上
サイズ
L型W300
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:290(横バー部)×385〜580
付属品
強力マグネット付
線径(mm)
上部:Φ5、下部:Φ7