友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
ハングポップクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー
注文コード
45826787
品番
32446XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポップ掲示の定番に新モデル登場!
用紙を選ばない吊り下げ式クリップ。吊り下げるタイプなので、プリンタで出力したPOP用紙をそのままはさむだけでOK。ラミネートやカードケースに入れる必要はありません。
材質
PC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:約80×160
開口寸法(mm)
(クリップ)上:10、下:30