友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
パネルジョイント十字用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45827295
品番
30861XXX
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×38×36
材質
ポリカーボネイト制
仕様
t5mmのパネルに対応