曜日別特売
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330

fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330
fpcblc-50sizb-k0001256200 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット 45827330

液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50CN1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
45827330
品番
fpcblc-50sizb-k0001256200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。
キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)

用途
◆取付方法
・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。
・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。
・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。
適合機種
シャープ AQUOS 4T-C50CN1
サイズ
50インチ
取付方式
両面テープ接着
入数
1枚
特性
ブルーライトカット 光沢
注意
※該当の機種(テレビ・モニター)本体は付属しておりません。また、本体の販売ではありません。
※貼り付けは複数人での作業をおすすめします。
※このフィルムは四辺に付いた両面テープを画面に貼り付けるタイプのフィルムです。フィルム全体が貼り付く仕様ではありません。
※・四辺のみの貼付けの為、上部をしっかり貼り付けた後、左右を強く引っ張りながら両脇を貼り付けないとタワミの原因となります。フィルムの特性上、多少のタワミが残ります事をご了承ください。
※液晶画面表示領域のみをカバーする仕様の為、液晶面全面をカバーしておりません。
※両面テープにより、画面端に色味や透明感の変化が発生します。
※一度貼ったフィルムを剥がした場合、両面テープの粘着材が液晶画面に残る場合があります。アルコールや中性洗剤など液晶画面に影響を与えないもので取り除いてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする