flec(フレック)
flec(フレック)の 店舗什器
flec(フレック)の ハンガー什器
ロコアーチ20 サイズ40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45827610
品番
FL-LA-20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
材質
真鍮挽き物
寸法(mm)
40
色
Fホワイト
パターン
一点掛け追加パターン
注意
※軽量用
※flec専用
※爪ボルト・外ネジ付き座金付属
※縦パイプ両端に回転止めの欠き取り加工があるため、スリットの向き変更はできません。