友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の コの字型ディスプレイ
段違い陳列台 角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45828695
品番
51783XXX
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
透明アクリルt5
寸法(mm)
本体:H180、下段:150×75、中段:165×75、上段:180×75、1段の高さ:H60