flec(フレック)
flec(フレック)の 店舗什器
flec(フレック)の ハンガー什器
アームパイプ22 壁面立設タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Fホワイト
注文コード
45828696
品番
FL-HAP-22
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用パーツ。壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
付属品
レンチ(2.5mm)
材質
パイプ部:スチール(t=1.6)、接合部:スチール
寸法(mm)
300
色
Fホワイト
関連資料:
施工説明書(0.68MB)
注意
※(2.5mm)レンチ付属
※セット売りではありませんので、ご注意ください。