友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の ディスプレイボックス
アクリルBOX 5面体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45828704
品番
30601CLR
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
一辺長さ(mm)
200
タイプ
5面体
種別
200角
材質
透明アクリルt3
色
クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:200×200×200