友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の トレイ/ディスプレイスタンド・台
小物ボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45828799
品番
30675XXX
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
仕切坂は移動できます
種別
仕切板8枚
材質
透明アクリルt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:900×300×150