友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の トレイ/ディスプレイスタンド・台
マルチギフトステージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45828939
品番
51740XXX
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト(ジョイント)、アクリル
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
壁面:130×175×t3
ベース寸法(mm)
87×135