友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の トレイ/ディスプレイスタンド・台
マルチギフトスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45828957
品番
51743XXX
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
小
材質
ジョイント:ポリカーボネイト、アクリルt3mm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×268×190
サイズ(mm)
33(受け部分)
盤面サイズ(mm)
200×192