友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の トレイ/ディスプレイスタンド・台
皿立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチロール
サイズ(号)
4
色
クリスタル
注文コード
45829045
品番
05704XXX
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチロール
色
クリスタル
サイズ(号)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:90×80×120