友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の トレイ/ディスプレイスタンド・台
皿立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチロール
サイズ(号)
7
色
ブラック
注文コード
45829097
品番
05709XXX
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチロール
色
ブラック
サイズ(号)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:190×130×210