友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の ひな段ディスプレイ
ディスプレイ用品 ペーパーひな段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
色
レッド
注文コード
45829176
品番
31548RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・段数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。
種別
2段
材質
ボール紙製
色
レッド
耐荷重(kg)
1段の平面耐荷重(平らな物)10以内、各段の集中荷重(1点に特別な荷重が掛かる場合) 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
完成時:295×190×102