静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45829299 品番LG-ANTI-STATIC-MAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き
規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)
使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用 付属品2mアース線、クイックスタートガイド 材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム 厚さ(mm)2 ベージュ 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする