充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45829335 品番YC40-NB
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。

用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質PC、ABS、強化ガラス 質量(g)818(本体のみ) 消費電力(W)40 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188 発光色昼白色 光源LEDチップ×2個 角度調整範囲180° 色温度(K)5000 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH バッテリー容量(Ah)4.4 フック 充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用) 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4-5 使用場所屋内 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65(生活防水) 調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8 照射角度(°)60/120混合光
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする