友屋
友屋の 照明器具
友屋の 住宅・店舗照明
友屋の 仮設装飾用ライト
新360°発光ロープライトII
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
消費電力(W)
68
注文コード
45829596
品番
60755GRN
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・消費電力・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
68
色
グリーン
長さ(m)
45
寸法(m)
カッティングユニット:1
傾斜角度(°)
36球/1m
太さ(mm)
Φ13(2芯)