カードホルダー(Φ6mmフック用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45829763 品番 40474-1X
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
サイズ 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:46×33、対応カード:40×30 材質樹脂製 仕様フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする