友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の サイズ表記用品
ローコストサイズチップ III
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
45830183
品番
53966BLU
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
L
材質
ポリエチレン
色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:13×8×7丁目