LED作業灯 27W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45830349 品番6300045565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

この商品は、使い勝手の良さと優れた機能性を備えたスマートLEDライトです。
【120度調整可能なランプヘッド】角度を調整して、さまざまな照明ニーズに合わせることができます。
【SOSモード】国際救難信号を発信できる機能も搭載しています。
【長時間使用可能な大容量バッテリー】持ち運びに便利で、充電回数を気にせずに利用できます。
【スマートプロテクション機能】過充電、過放電、過電流からデバイスを保護します。
【強力磁石】底部に備えられた磁石で、鉄製品にしっかりと吸着させることができます。
【バッテリー残量表示】4つのLEDインジケーターで残量を確認できます。
【IP65の防水防塵グレード】アウトドアや厳しい環境下でも安心して使用できます。

用途車の整備や停電時、キャンプなどに 付属品ACアダプタ、シガーソケット 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×255 色温度(K)6000〜6500 充電時間(時間)5〜6時間 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射時間(時間)5〜40

商品説明動画

【グリーンクロス】LED作業灯 16W/27W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする