曜日別特売
1500mm サインレールハンガーB型(マグネット付) 制考社 45830446

1500mm サインレールハンガーB型(マグネット付) 制考社 45830446
1500mm サインレールハンガーB型(マグネット付) 制考社 45830446

サインレールハンガーB型(マグネット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー
長さ(mm)1500
内容量1本注文コード45830446品番1500mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マグネットがつけられる場所であれば簡単に設置が可能で、簡単に紙を吊るすことができます。
POP・ポスター・書画・案内表示 ・ メモ・・・etc.の取り付け取り外しがワンタッチ・・・!
ピン・セロテープを使わない省力メカで半永久的に使用できる最高級のポスターハンガーです。
冷ケース上部、スチール家具、黒板、冷蔵庫、機械、その他あらゆる鉄部に便利です。

用途
鉄面用
仕様(本体) 精密高級アルミ形材 アルマイトメッキ仕上げ、(ローラー) ステンレス製 超精密パイプ (内外径公差±0.03mm)、(機構) 従来のローラー直列式の欠点である絡みをなくすため連結シャフトによる完全落下機構を採用しています。長さ(mm)1500シルバー仕上高級メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする