友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ネット什器
ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
注文コード
45830777
品番
52160BLK
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
寸法(mm)
1200×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
材質
スチール製