友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ネット什器
ネットスタンド H1800
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45830838
品番
50313BLK
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
黒
耐荷重(kg)
30
付属品
単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)
約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×480×1800