友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ネット什器
両面ネットスタンド H1800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45830856
品番
53748XXX
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
白
耐荷重(kg)
30
付属品
単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質
スチール・クロームメッキ白塗装
寸法(mm)
ネット面:W860×H1590、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:900×500×1900