友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
4段6面卓上回転カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45830874
品番
50333XXX
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
スチール製紛体塗装
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:350×350×640
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1マス:155×20×90
直径(mm)
ベース:270