MF-4760 ヘルメット用ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品] 45830884 MF-4760 ヘルメット用ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品] 45830884 MF-4760 ヘルメット用ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品] 45830884

ヘルメット用ワイヤーロック コイル

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容本体×1、Φ10×15スペーサー×4、ワッシャー×2、M6×40 SUSボルト×2、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2 レッド 注文コード45830884 品番MF-4760
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はセット内容・色5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをかけるだけの簡単着脱式!コイル式!
コンビニ休憩の際に
持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)
ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK
レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。
ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。
雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。
高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。
純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。

セット内容本体×1、Φ10×15スペーサー×4、ワッシャー×2、M6×40 SUSボルト×2、M6×55 SUSボルト×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2 材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC レッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4 ケーブル長(mm)600
注意
※本製品は盗難やイタズラを抑制するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45830866
2024-08-11
用途:
バイクツーリング
その他業種

Vスト250SXにサイドケースを装着したことにより、標準のメットホルダーが使い難くなったことから購入。同梱のスペーサーにより、マスターシリンダーやスイッチ類にも干渉せず取付けできました。軽整備が出来る方なら取付作業も問題ないかと。ワイヤーの長さも適当(コイルタイプ)で使い勝手良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする