友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
3列4面回転カード入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45830917
品番
50335-2X
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
サイズ
バースデーカード
付属品
キャスター(ストッパー付×3、無×2)
材質
スチール製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:570×570×1300〜1650
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1マス:154×34×90