友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ワゴン什器
中折れ式ワゴン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1200×600×830、収納時:1210×125×830
材質
スチール製クロームメッキ
注文コード
45830926
品番
40669XXX
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
付属品
収納棚付
仕様
折りたたみ式
材質
スチール製クロームメッキ
色
グレー
耐荷重(kg)
本体:65、収納棚:40
深さ(mm)
カゴ:135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1200×600×830、収納時:1210×125×830
棚板厚さ(mm)
22
注意
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。