中折れ式ワゴン

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1200×600×830、収納時:1210×125×830 材質スチール製クロームメッキ 注文コード45830944 品番51897-2X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法・材質・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。

付属品収納棚付 仕様折りたたみ式 材質スチール製クロームメッキ アイボリー 耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40 深さ(mm)カゴ:135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1200×600×830、収納時:1210×125×830 棚板厚さ(mm)22
注意
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45830926
2021-04-01
用途:
商品の販売台です
株式会社 田丸屋本店 様 (製造業)

がつちりしておりかなり丈夫です。デザインも良くいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする