曜日別特売
50350-1X 折りたたみワゴン 友屋 45830969

折りたたみワゴン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:900×600×780、収納時:910×600×250注文コード45830969品番50350-1X
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様工具一切不要材質スチール製クロームメッキ質量(kg)約12クローム耐荷重(kg)50深さ(mm)カゴ:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:900×600×780、収納時:910×600×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830969
2022-11-20
用途: 商品展示
株式会社京橋堂

メッキがしっかりしてそうで錆の心配がなさそうです。
ガタつきもなく、折りたたみも簡単で重宝しています。

対象商品 : 45830969
2022-11-17
用途: 商品展示
株式会社京橋堂

メッキがしっかりしてそうで錆の心配がなさそうです。
ガタつきもなく、折りたたみも簡単で重宝しています。

対象商品 : 45830978
2022-09-06
用途: 店舗で値引きコーナーに使用
株式会社シンクロイノベーションサービス業

作りがしっかりしており不要時はたためてしまえるので使いやすい。
値段もお手頃感があり買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする