折りたたみワゴン

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1200×600×780、収納時:1200×600×250 注文コード45830978 品番50350-2X
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様工具一切不要 材質スチール製クロームメッキ 質量(kg)約14 クローム 耐荷重(kg)50 深さ(mm)カゴ:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1200×600×780、収納時:1200×600×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45830969
2022-11-20
用途:
商品展示
株式会社京橋堂 様

メッキがしっかりしてそうで錆の心配がなさそうです。
ガタつきもなく、折りたたみも簡単で重宝しています。

対象商品:
45830969
2022-11-17
用途:
商品展示
株式会社京橋堂 様

メッキがしっかりしてそうで錆の心配がなさそうです。
ガタつきもなく、折りたたみも簡単で重宝しています。

対象商品:
45830978
2022-09-06
用途:
店舗で値引きコーナーに使用
株式会社シンクロイノベーション 様 (サービス業)

作りがしっかりしており不要時はたためてしまえるので使いやすい。
値段もお手頃感があり買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする