友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ワゴン什器
ペーパーワゴン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45830987
品番
31223XXX
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ダンボール製
サイズ
小
耐荷重(kg)
約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:500×250×545〜615
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×230×85〜150