段ボールマス什器

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45831039 品番 32628XXX
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
寸法(幅W×高さH)(mm)トップボード:339×183 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:362×362×前80/後190 材質段ボール オレンジ サイズ4マス 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)172×170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45831023
2022-03-13
用途:
食品小売店内の商品陳列として使用
有限会社大宮まるしぇ 様 (卸売・小売業)

店が狭いので、有効的に品数を陳列できて重宝しています。

対象商品:
45831023
2020-08-12
用途:
ペンケ-ス売り場の陳列什器
ガルフストリーム株式会社 様

幅が44cmで奥行35cmで6マスが欲しい。色もオレンジの他、茶系や黒があると商品のイメージに合わせて選択できる。仕様はGOOD。

対象商品:
45831005
2020-03-21
用途:
商品展示

サイト内の商品(段ボール)の色が写真?イラスト?と全く違い目が痛くなるような原色のオレンジ色でした。
サイト内ではベージュとオレンジの中間色のような優しい色合いなのに、全然印象が違います。色に関しては多少の誤差は仕方がないと思いますが、これでは別物です。

返品したいのですが返品不可商品だったのでどうにもできません。
この絵を出すのはよくないと思います。
もう少し正確な写真に変更するべきだと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする