使用例

LC-FS01 LC-FS01 スクーター用防寒ヒザアテ MARUTO(大久保製作所) 45831040 LC-FS01 LC-FS01 スクーター用防寒ヒザアテ MARUTO(大久保製作所) 45831040 LC-FS01 LC-FS01 スクーター用防寒ヒザアテ MARUTO(大久保製作所) 45831040 LC-FS01 LC-FS01 スクーター用防寒ヒザアテ MARUTO(大久保製作所) 45831040 LC-FS01 LC-FS01 スクーター用防寒ヒザアテ MARUTO(大久保製作所) 45831040 LC-FS01 LC-FS01 スクーター用防寒ヒザアテ MARUTO(大久保製作所) 45831040

LC-FS01 スクーター用防寒ヒザアテ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45831040 品番 LC-FS01
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

50cc〜125ccの足元がフラットタイプのスクーター用ヒザアテになります。
通勤・通学・業務で毎日乗られる方の足元防寒に最適!足元から腰にかけての冷えから守ります。
取付簡単。ハンドル下に紐で固定するだけ!
着脱簡単。乗車時に腰にはめるだけ!メーカー特注ウエストバネリングで固定します。もしもの時には簡単に外れるので安心です。
夏場など使用しないときは、コンパクトに畳んでメットインに収納することができます。
足まわりの冷たい風をブロック!
保温効果…フレンチパイルと発泡ウレタンの2重裏地
防水性能…裏地の縫い付けにミシン目がない高周波加工
脱着簡単…腰にフィットするスプリング内蔵

用途通勤・通学・買い物・配達など 適合50cc〜125ccクラスのステップが平らなスクーターに対応(※スーパーカブやPCXなど足を広げてまたがるタイプのスクーターは適合外です。) 材質(表)PVCレザー / (中)発泡ウレタン / (裏)ポリエステル・フレンチパイル ベージュ 適合車種ホンダ タクト・ダンク・ジョルノ・ディオ・トゥディ/ヤマハ ビーノ・ジョグ・アクシス・ギア・シグナス/スズキ アドレス・レッツ・スウィッシュ・アヴェニス
注意
※PCXやNMAXなど左右に分れたステップタイプにはご使用頂けません。
※ヒモはきつく縛らないでください。
※メットインの形状によっては収納できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする