使用例

LC-MM01 LC-MM01 レッグシールド付キカブ用防寒ヒザアテ MARUTO(大久保製作所) 45831067 LC-MM01 LC-MM01 レッグシールド付キカブ用防寒ヒザアテ MARUTO(大久保製作所) 45831067

LC-MM01 レッグシールド付キカブ用防寒ヒザアテ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45831067 品番 LC-MM01
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

冬場の配達やツーリング時の、下半身の冷え防止に!
【新機能】透明窓付きで、キーを差し込むときに手元がしっかり見える!
ワンタッチで腰にフィットするウエストバネリング内蔵!紐を結んだりベルトを締める必要はなく、自然に腰にフィットするのでサッと着脱可能!
保温効果…フレンチパイルと発泡ウレタンの2重裏地
防水性能…裏地の縫い付けにミシン目がない高周波加工
脱着簡単…腰にフィットするウエストバネリング

用途通勤・通学・買い物・配達など 材質(表)PVCレザー / (中)発泡ウレタン / (裏)ポリエステル・フレンチパイル グリーン 対応レッグシールドが付いているカブタイプのバイクに対応します。(※スクーターなどステップが平らなスクーターには対応しません。※ハンターカブやクロスカブなどレッグシールドのついていないバイクには取り付けできません。) 適合車種レッグシールドが付いたカブタイプのバイクに最適!ホンダ スーパーカブ50/110/125・スーパーカブ50プロ110プロ・リトルカブ/ヤマハ メイト/スズキ バーディー
注意
※本製品は防水性を有しますが縫製品につき完全防水ではありません。
※この製品はバイク用の防寒ヒザアテです。適応以外の車種や他の用途に使用しないでください。
※必ず固定金具・ベルト・ひもを使用してレックシールドに固定ください。
※走行前に各固定分にゆるみが無いか確認して安全にお使いください。
※風の強いときは装着前以上の風圧を受ける事があり大変危険ですので使用しないでください。
※本製品を装着されますと装着前と操作性などが異なります。操作に気を付けて安全走行に心掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする