ガーデングラスライト ジェムタイプ ホワイト&レインボー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード45831234 品番30534×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに曲線のカッティングを施し、点灯すると乱反射で宝石のようにキラメキます。
配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイト又はレインボーカラーに切り替えが可能。カラフルで宝石のように華やかで美しい演出が可能。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)0.295 ホワイト&レインボーカラー タイプ配線なし 電球高輝度電球使用(省エネタイプ) バッテリーソーラー蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×36.5 設置方法地面にペグを挿す 充電方式太陽光発電 点灯方法自動点灯 連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6〜7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45831234 30534×8 75352349 WLL-1026(GD)*12 LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 1セット(12個) 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする