友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
手荷物収納メッシュワゴン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45831486
品番
56950-1X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
袋部分:ポリエステル、PVC、PP、フレーム:スチール(クロームメッキ)
サイズ
小
耐荷重(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約370×250×350(収納袋高250)