友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
手荷物収納メッシュワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45831495
品番
56950-2X
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
袋部分:ポリエステル、PVC、PP、フレーム:スチール(クロームメッキ)
サイズ
大
耐荷重(kg)
約4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約450×250×400(収納袋高330)