友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
オーバル収納バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45831504
品番
56951XXX
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
チョコブラウン
容量(L)
約25
耐荷重(kg)
約640
底面サイズ(mm)
約395×265
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
503×342×277